Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank,HxBxT 1850x900x500mm,Abt. B 300mm,3x10 Fächer,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138596-0025
138596-0025
138596-0025
138596-0025
Artikel-Nr.:
     827-138596-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61265-303-441
EAN/GTIN:
     4055479131195
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Postsortieranlage
Verteilerschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 900 x 500 mm
  • Abteil Breite 300 mm
  • mit 30 Fächern, Aufteilung 3x10
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 145 x 220 x 470 mm
  • Flügeltür
  • 1 Tür mit Einwurfschlitz pro Fach
  • Einwurfschlitz Höhe x Breite 20 x 230 mm
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 138596-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 138596-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 138596-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 138596-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 138596-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 138596-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Verteilschrank, Postschrank, Hauspostschrank, Postverteilung, Büro-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Sortierschrank, Sortierstation, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Verteilerschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1850 mm
Breite:
900 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
30 Stück
Fachhöhe (li.):
145 mm
Fachbreite (li.):
220 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Aufteilung Fächer:
3x10
Höhe Einwurfschlitz:
20 mm
Breite Einwurfschlitz:
230 mm
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausstattung:
1 Tür mit Einwurfschlitz pro Fach
Türöffnungswinkel:
110 °
Gewicht:
81 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, pavoy fächerregal, fächer regal, sortierstation lichtgrau, Verteilschrank, Postschrank, Hauspostschrank, Postverteilung, Büro-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Sortierschrank, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,21*
€ 1.026,88*
34 Tage
21
Frei Haus
ab € 921,71*
€ 1.058,05*
Lager 827
34 Tage
22
Frei Haus
ab € 918,05*
€ 1.058,05*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,05*
€ 1.259,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,69*
€ 1.256,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,03*
€ 1.204,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,11*
€ 1.161,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,05*
€ 1.092,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,51*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,51*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.