Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Stapelbügel,m. Klemmvorrichtung,Stahl,Auflast 750kg,f. Palette LxB 1200x1000mm,Nutz H 1600mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139180
139180
139180
Artikel-Nr.:
     827-139180
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     vpa-100.307
EAN/GTIN:
     4035694013018
Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
Lagerbehälter
Paletten-Bügel
Stapel-Klemmbügel
Paletten-Stapelbügel
  • mit Klemmvorrichtung
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Auflast 750 kg
  • Höhe 1600 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
  • Nutzhöhe 1600 mm
  • zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
  • 3-fach stapelbar
  • Bügel mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Palettenaufsatz, Lagerbehälter, Paletten-Bügel, Stapel-Klemmbügel, Aufsatzrahmen für Palette, Stapelgestell für Palette, Europaletten-Aufsatz, Palettenbügel

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Verpackungstyp:
Paletten-Stapelbügel
Befestigungsart:
Klemmvorrichtung
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Nutzhöhe:
1600 mm
für Palettenmaße:
1200 x 1000 mm
Höhe:
1600 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1000 mm
Auflast:
750 kg
stapelbar:
ja
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Stapelbügel Funktion:
zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
37 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,21*
€ 377,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,78*
€ 350,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.