Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Ovalrohr verchromt,Sitz Kunstleder anthrazit,Rücken Kunstleder anthrazit,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
139572
139572
139572
Artikel-Nr.:
     827-139572
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ISO CR KN755 (VE4)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Ovalrohr-Stahl verchromt
  • Sitz aus Buchenschichtholz mit Polster
  • Sitzbezug aus Kunstleder (65% Polyester / 35% Baumwolle) in anthrazit
  • Sitz Breite x Tiefe 475 x 415 mm
  • Rückenbezug aus Kunstleder (65% Polyester / 35% Baumwolle) in anthrazit
  • Rückenform gerade
  • Gestell mit Kunststoffgleiter
  • 12-fach stapelbar
  • Gewicht 7,5 kg

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Besprechungsgruppe, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Ovalrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Material Sitz:
Buchenschichtholz
Material Sitzbezug:
Kunstleder (65% Polyester / 35% Baumwolle)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Material Rückenbezug:
Kunstleder (65% Polyester / 35% Baumwolle)
Farbe Rückenbezug:
anthrazit
Rückenform:
gerade
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Unterbau:
Gleiter
Farbe Ausführung:
verchromt
Gewicht (pro Stück):
7.5 kg
Gewicht:
29.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl ohne polster, stapelstuhl holz, stapelstuhl, Besprechungsstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Besprechungsgruppe, Seminarsessel, Wartestuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 68,5925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 330,35*
€ 393,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 327,24*
€ 389,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 315,31*
€ 375,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 310,55*
€ 369,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 274,37*
€ 326,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.