Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch,Tragl. 4000kg,geschlossene Plattform,Plattform LxB 2300x1250mm,Nutzhub 1300mm,Einfachschere RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139827
139827
139827
Artikel-Nr.:
     827-139827
Hersteller:
     Gruse Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     99.77.721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Scherenhubtisch
  • Traglast 4000 kg
  • geschlossene Plattform
  • Plattform Länge x Breite 2300 x 1250 mm
  • aus Glattblech mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Nutzhub 1300 mm
  • Bauhöhe 350 mm
  • Hubzeit 28 s
  • Hubausführung elektrisch
  • besonders sicher durch Totmannsteuerung
  • Einfachschere aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Energieverbrauch 4,4 kW
  • mit 400V/24 V DC
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
  • Gewicht 1050 kg

Zubehör:

  • 141192 Ausstattungspaket, f. Scherenhubtisch, Tragl. 5000 kg, Aufpreis

Suchbegriffe:
Hubgerät, Hubtisch, Scheren-Hubtisch, Hebebühne, Hublift, Kompakthubtisch, Scherenhebebühne, Scherenhubbühne, Spindelhutisch, Verladetisch, Hebetisch, Doppelscherenhubtisch

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubtisch
Hubtischtyp:
Scherenhubtisch
Traglast:
4000 kg
Länge Plattform:
2300 mm
Breite Plattform:
1250 mm
Hubhöhe (min.):
350 mm
Hubhöhe (max.):
1300 mm
Hubzeit:
28 s
Nutzhub:
1300 mm
Bauhöhe:
350 mm
Plattformtyp:
geschlossene Plattform
Material Plattform:
Glattblech
Oberfläche Plattform:
lackiert
Farbe Plattform:
blau// RAL5015
Bedienung Hub:
elektrisch
Scheren Ausführung:
Einfachschere
Material:
Stahl
Oberfläche Schere:
lackiert
Farbe Schere:
blau// RAL5015
Energieverbrauch:
4.4 kW
Spannungsversorgung:
400V/24 V DC
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Wiegefunktion:
nein
Sicherheitsausstattung:
besonders sicher durch Totmannsteuerung
Gewicht:
1050 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Hubgerät, Hubtisch, Scheren-Hubtisch, Hebebühne, Hublift, Kompakthubtisch, Scherenhebebühne, Scherenhubbühne, Spindelhutisch, Verladetisch, Hebetisch, Doppelscherenhubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.149,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.475,00*
€ 10.085,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.417,45*
€ 10.016,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.217,49*
€ 9.778,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.149,21*
€ 9.697,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gruse Maschinenbau
50.97.073
ab € 721,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.