Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten,HxBxT 62x365x295mm,PP,Koffer schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141367
141367
Artikel-Nr.:
     827-141367
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457420-1
EAN/GTIN:
     4005187574203
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 62 x 365 x 295 mm
  • Verschließbar mit Schiebeverschluss
  • Individuelle Einteilung durch 20 Trennstege
  • Mit Tragegriff
  • Koffer aus Polypropylen
  • Koffer in schwarz/gelb
  • Verschließbar mit Flügeldeckel mit Rasteroptik, mit Führungsnuten innen zur Sicherung des Inhalts

Suchbegriffe:
Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Sortimentskoffer, Kleinteilekoffer, Sortierkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
EuroPlus
Behältertyp:
Sortimentskoffer
Höhe:
62 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
295 mm
Trennstege Anzahl:
20 Stück
Material:
Polypropylen
Material Koffer:
Polypropylen
Griff:
Tragegriff
Deckeltyp:
Flügeldeckel mit Rasteroptik
Deckel Ausstattung:
Führungsnuten innen
Schließsystem:
Schiebeverschluss
Farbe Koffer:
schwarz/gelb
Farbe Deckel:
transparent
Farbe:
schwarz/gelb/transparent
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentsboxen allit, sortierkasten, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kleinteilekoffer, Sortierkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 5,36*
€ 9,35*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 15,12*
Lager 827
12
2
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 18,04*
1
€ 3,50*
ab € 32,26*
€ 43,71*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
457410
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.