Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 82x137x160mm,PP,rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
141444
141444
Artikel-Nr.:
     827-141444
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456241
EAN/GTIN:
     4005187562415
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 82 x 137 x 160 mm
  • Traglast 3 kg
  • Aus Polypropylen in rot
  • Rollenbahngeeignet

Zubehör:

  • 141499 Wandschiene, f. Sichtlagerkasten, Metall, HxBxT 47x529x5 mm

Suchbegriffe:
Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
ProfiPlus
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
82 mm
Breite:
137 mm
Tiefe:
160 mm
Innenhöhe:
65 mm
Breite innen:
119 mm
Innentiefe:
127 mm
Traglast:
3 kg
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Farbe:
rot
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten rot, lagersichtbox, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 30,04*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 30,45*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 33,50*
9 Tage
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,28*
€ 33,57*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 33,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,57*
€ 25,67
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,0785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265145
ab € 14,89*
Zubehör
Allit
455705
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.