Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin,HxBxT 565x300x140mm,48 Schublade(n),Schubladen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141453
141453
Artikel-Nr.:
     827-141453
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     465520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Kleinteilemagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 565 x 300 x 140 mm
  • 48 Schublade(n), 48 x H x B x T 32 x 60 x 105 mm
  • Gehäuse aus Metall / Schubladen aus Polystyrol
  • Schubladen in transparent
  • mit Stapelnoppen stapelbar
  • Zur Wandbefestigung vorbereitet
  • Lieferumfang: inklusive Trennstege

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Kleinteile-Magazin

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
VarioPlus
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Höhe:
565 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
140 mm
Schubladen Anzahl:
48 Stück
Material Gehäuse:
Metall
Material Kasten:
Polystyrol
Schubladen-Anzahl x Größe:
48 x H x B x T 32 x 60 x 105 mm
drehbar:
nein
fahrbar:
nein
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelnoppen
Farbe Gehäuse:
grau
Farbe Kasten:
transparent
Aufstellung/Montage:
Wand
Lieferumfang:
inklusive Trennstege
Gewicht:
3.47 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 34,91*
€ 48,64*
Lager 827
38
2
Frei Haus
ab € 39,32*
€ 52,13*
8 Tage
50
2
€ 7,90*
ab € 40,645*
€ 53,515*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,0347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,7987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,9542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,9903
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.