Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin,HxBxT 565x300x140mm,60 Schublade(n),Schubladen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141456
141456
Artikel-Nr.:
     827-141456
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     465530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Kleinteilemagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 565 x 300 x 140 mm
  • 60 Schublade(n), 60 x H x B x T 32 x 45 x 105 mm
  • Gehäuse aus Metall / Schubladen aus Polystyrol
  • Schubladen in transparent
  • mit Stapelnoppen stapelbar
  • Zur Wandbefestigung vorbereitet
  • Lieferumfang: inklusive Trennstege

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Kleinteile-Magazin

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
VarioPlus
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Höhe:
565 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
140 mm
Schubladen Anzahl:
60 Stück
Material Gehäuse:
Metall
Material Kasten:
Polystyrol
Schubladen-Anzahl x Größe:
60 x H x B x T 32 x 45 x 105 mm
drehbar:
nein
fahrbar:
nein
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelnoppen
Farbe Gehäuse:
grau
Farbe Kasten:
transparent
Aufstellung/Montage:
Wand
Lieferumfang:
inklusive Trennstege
Gewicht:
3.55 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 36,89*
€ 51,03*
Lager 827
48
2
Frei Haus
ab € 41,85*
€ 54,00*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 74,13*
€ 91,29*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,6678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.