Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin,HxBxT 565x300x140mm,60 Schublade(n),Schubladen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141457
141457
Artikel-Nr.:
     827-141457
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     465530-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Kleinteilemagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 565 x 300 x 140 mm
  • 60 Schublade(n), 60 x H x B x T 32 x 45 x 105 mm
  • Gehäuse aus Metall / Schubladen aus Polystyrol
  • Schubladen in transparent
  • mit Stapelnoppen stapelbar
  • Zur Wandbefestigung vorbereitet
  • Lieferumfang: inklusive Trennstege

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Kleinteile-Magazin

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
VarioPlus
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Höhe:
565 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
140 mm
Schubladen Anzahl:
60 Stück
Material Gehäuse:
Metall
Material Kasten:
Polystyrol
Schubladen-Anzahl x Größe:
60 x H x B x T 32 x 45 x 105 mm
drehbar:
nein
fahrbar:
nein
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelnoppen
Farbe Gehäuse:
grau
Farbe Kasten:
transparent
Aufstellung/Montage:
Wand
Lieferumfang:
inklusive Trennstege
Gewicht:
3.55 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.