Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Set,Neodym-Magnet,HxØ 10x8mm,vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141610
141610
141610
Artikel-Nr.:
     827-141610
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65369
EAN/GTIN:
     4008832653698
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Magnet-Set
  • Set bestehend aus: 6 Magnete
  • mit extra starkem Neodym-Magneten
  • Höhe x Durchmesser 10 x 8 mm
  • vernickelt

Suchbegriffe:
Magnet, Tafel, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
pure home WELCOME
Informationsausstattung:
Zubehör
Tafeltyp:
Zubehör
Set bestehend aus:
6 Magnete
Tafelzubehör Ausstattung:
extra starker Neodym-Magnet
Form:
rund
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
8 mm
Oberfläche:
vernickelt
Farbe:
silber
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.