Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk,Tragl. 6000kg,Ladefl. L 500-1400mm,mit Gummibelag,RAL2002,8 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141809
141809
141809
Artikel-Nr.:
     827-141809
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1200500-orange
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
lenkfahrwerk
Fahrwerk
  • Traglast 6000 kg
  • Ladefläche Länge 500 - 1400 mm
  • Tragplatte Länge x Breite 300 x 250 mm
  • Plattform mit Gummibelag
  • mit Handgriffen
  • in der Breite verstellbar
  • Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 8 Rollen
  • Rad Ø 85 mm
  • mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
  • Naben mit Kugellager

Suchbegriffe:
Schwerlastroller, Lenkfahrwerk, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fahrwerk
Traglast:
6000 kg
Länge Tragplatte:
300 mm
Breite Tragplatte:
250 mm
Ladeflächenlänge:
500-1400 mm
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Ladefläche Ausstattung:
Handgriffe
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Transportgerät Funktion:
in der Breite verstellbar
Lenkstange:
nein
Bereifung:
Nylon
Material Felge:
Nylon
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
8 Rollen
Durchmesser Rad:
85 mm
Breite Rad:
90 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
320 mm
Breite:
268 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,57*
€ 354,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.