Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffentsorger,Volumen 90l,Fördermenge 7,5l/min,HxBxT 1150x610x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141871
141871
Artikel-Nr.:
     827-141871
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     13895201
EAN/GTIN:
     4031109002462
Suchbegriffe:
Sauger
Umweltschutz
Krafstoffabsauggerät
Kraftstoffentsorger
  • Auffangvolumen 90 l
  • Fördermenge 7,5 l/min
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 610 x 600 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Umweltschutz, Krafstoffabsauggerät

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Entsorgung
Entsorgungstyp:
Kraftstoffentsorger
Auffangvolumen:
90 l
Fördermenge:
7.5 l/min
Höhe:
1150 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
41.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.052,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.343,78*
€ 2.789,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.307,59*
€ 2.746,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.188,22*
€ 2.603,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.121,61*
€ 2.524,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.052,29*
€ 2.442,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.