Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Auffangwanne,Auffangvol. 540l,HxBxT 300x2650x1300mm,m. Gitterrost,Stahl,RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142124
142124
Artikel-Nr.:
     827-142124
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2700-2, lack. grün RAL 6011
EAN/GTIN:
     4052462041073
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 540 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 300 x 2650 x 1300 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün
  • Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Regal-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
540 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
300 mm
Breite:
2650 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
resedagrün // RAL6011
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl, auffangwanne, bauer kleingebindewanne, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,72*
€ 820,16*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,78*
€ 820,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,00*
€ 843,96*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,44*
€ 927,20*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 931,46*
€ 1.031,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,52*
€ 1.227,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,07*
€ 1.223,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,76*
€ 1.184,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,54*
€ 1.153,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,46*
€ 1.108,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 615,14*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 588,57*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 587,53*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 558,46*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 560,46*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 569,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.