Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Scherenhubwagen,Tragl. 1000kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder Nylon,Gabelrollen Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142263
142263
142263
Artikel-Nr.:
     827-142263
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/1000560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Edelstahl-Scherenhubwagen
  • Traglast 1000 kg
  • Gabellänge 1150 mm
  • Lenkräder mit Nylon-Bereifung
  • Gabelrollen mit Nylon-Bereifung
  • Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 80 mm
  • Hub je Pumphub mit Last / ohne Last 16 / 24 mm
  • Gabeln aus Edelstahl gebürstet
  • verwindungssteife Edelstahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel aus Edelstahl gebürstet
  • Kolben hartverchromt und geschliffen
  • Länge x Breite 1520 x 540 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Gewicht 98 kg

Suchbegriffe:
Scheren-Hochhubwagen, elektrohydraulisch, Hubwagen, Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Scheren-Hochhubwagen, Hubgerät, Hochhubwagen, Hydraulische Hubwagen, Scherenhubwagen, Scherengabelhubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Scherenhubwagen
Traglast:
1000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Länge:
1520 mm
Breite:
540 mm
Material Lenkrollen:
Nylon
Material Gabelrollen:
Nylon
Hubhöhe (min.):
80 mm
Hubhöhe (max.):
800 mm
Bedienung Hub:
elektro/hydraulisch
Hub je Pump mit Last:
16 mm
Hub je Pump ohne Last:
24 mm
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Material:
Edelstahl
Oberfläche Gabeln:
gebürstet
Material Deichsel:
Edelstahl
Oberfläche Deichsel:
gebürstet
Oberfläche Kolben:
hartverchromt und geschliffen
Lastschwerpunkt:
600 mm
Deichsel Ausführung:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Gewicht:
98 kg
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, Scherenhubwagen elektrisch, elektrischer Scherenhubwagen, scherenhubwagen elektrisch, Scheren-Hochhubwagen, elektrohydraulisch, Hubwagen, Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Hubgerät, Hochhubwagen, Hydraulische Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.948,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.192,60*
€ 3.799,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.161,06*
€ 3.761,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.031,15*
€ 3.607,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.969,66*
€ 3.533,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.948,97*
€ 3.509,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.