Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisetikett,"Nicht belasten!",LxB 145x70mm,Papier,rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
142602
142602
Artikel-Nr.:
     827-142602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8370025
EAN/GTIN:
     4056705700253
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Packstückorientierung Nicht Belaste...
Verpackungsetikett Nicht Belasten
Hinweisetikett
  • Aufdruck "Nicht belasten!"
  • Länge x Breite 145 x 70 mm
  • Aus Papier in rot
  • selbstklebend

Suchbegriffe:
Warn-Klebe-Etikett, Versandkennzeichnung, Etikett, Warn Klebeetikette

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Etikett
Etikettentyp:
Hinweisetikett
Symbol/Text:
"Nicht belasten!"
Länge:
145 mm
Breite:
70 mm
Farbe:
rot
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
Papier
Gewicht:
10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 3,99*
ab € 28,74*
€ 38,32*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 47,34*
€ 62,06*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,06*
€ 73,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,46*
€ 73,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,11*
€ 70,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,15*
€ 68,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,44*
€ 63,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,34*
€ 56,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,04734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.