Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange,f. Klammerlänge 8/12mm,f. 84 Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142657
142657
Artikel-Nr.:
     827-142657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9070219
EAN/GTIN:
     4056705702196
Suchbegriffe:
Handtacker
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Heftzange
  • für Klammerlänge 8 / 12 mm
  • für 84 Klammern

Suchbegriffe:
Heftzange, Verpackung und Versand

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Heftzange
Ladekapazität:
84 Stück
Länge Klammer:
8-12 mm
Material:
Metall
Gewicht:
0.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Heftzangen-Heftklammern, handhefter, Verpackung und Versand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 7,90*
ab € 39,90*
€ 65,30*
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 68,20*
8 Tage
5
€ 3,99*
ab € 54,32*
€ 71,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,96*
€ 74,16*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 64,61*
€ 85,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.