Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange,f. Klammerlänge 4mm,f. 150 Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142658
142658
Artikel-Nr.:
     827-142658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9070220
EAN/GTIN:
     4056705001008
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
handhefter
Heftzange Regur
  • für Klammerlänge 4 mm
  • für 150 Klammern
  • Lieferumfang: inklusive 6000 Heftklammern

Suchbegriffe:
Heftzange, Verpackung und Versand

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Heftzange
Ladekapazität:
150 Stück
Länge Klammer:
4 mm
Material:
Metall
Lieferumfang:
inklusive 6000 Heftklammern
Gewicht:
0.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Verpackung und Versand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 3,99*
ab € 40,90*
€ 55,83*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 65,45*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.