Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,210l,HxBxT 775x790x605mm,HDPE,grün,Deckel orange,Wände geschlossen,Füße,unterfahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142910
142910
142910
Artikel-Nr.:
     827-142910
Hersteller:
     Transoplast
Herst.-Nr.:
     81025550
EAN/GTIN:
     4260126611160
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Rechteck-Behälter
Streugutbehälter
  • Inhalt 210 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 775 x 790 x 605 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 575 x 725 x 540 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • Ausgestattet mit Scharnierdeckel
  • Behälter grün, Deckel orange
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Mit Auslauf und Stopfen
  • Unterbau Füße
  • für den Staplertransport geeignet

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Streugutbehälter, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
Inhalt:
210 l
Höhe:
775 mm
Breite:
790 mm
Tiefe:
605 mm
Innenhöhe:
575 mm
Innenlänge:
725 mm
Breite innen:
540 mm
Form:
eckig
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
grün
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Farbe Deckel:
orange
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Ablauf:
Mit Auslauf und Stopfen
unterfahrbar:
ja
Unterbau:
Füße
Transport:
ja
Tiefe innen:
540 mm
Gewicht:
13.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Stapelbehälter, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 210l, streugut behälter, streugutbehälter grün, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.