Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,400l,HxLxB 930x968x776mm,HDPE,grün,Deckel orange,Wände geschlossen,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142915
142915
Artikel-Nr.:
     827-142915
Hersteller:
     Transoplast
Herst.-Nr.:
     81015550
EAN/GTIN:
     4260126611030
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
  • Inhalt 400 l
  • Höhe x Länge x Breite 930 x 968 x 776 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 705 x 875 x 695 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • Ausgestattet mit Scharnierdeckel
  • Behälter grün, Deckel orange
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Mit Auslauf und Stopfen
  • Unterbau Füße
  • für den Staplertransport geeignet

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Streugutbehälter, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
Inhalt:
400 l
Höhe:
930 mm
Länge:
968 mm
Breite:
776 mm
Innenhöhe:
705 mm
Innenlänge:
875 mm
Breite innen:
695 mm
Form:
eckig
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
grün
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Farbe Deckel:
orange
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Ablauf:
Mit Auslauf und Stopfen
Unterbau:
Füße
Transport:
Staplertransport
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugut-behälter 400l, streugut behälter, streugutbehälter grün, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,04*
€ 333,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.