Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter,HxBxT 635x335x205mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142990
142990
142990
142990
Artikel-Nr.:
     827-142990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
CPU-Halter
  • Höhe x Breite x Tiefe 635 x 335 x 205 mm
  • für CPU Höhe x Breite 380 - 580 x 50 - 275 mm
  • in schwarz
  • Traglast 20 kg
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
CPU-Halter, PC-Halter, Computerhalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
635 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
205 mm
für Gerätehöhe:
380-580 mm
für Gerätebreite:
50-275 mm
Traglast:
20 kg
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, CPU-Halter, PC-Halter, Computerhalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.