Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter,HxBxT 500x201x172mm,ABS,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143007
143007
143007
143007
Artikel-Nr.:
     827-143007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
CPU-Halter
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 201 x 172 mm
  • für CPU Höhe x Breite 240 - 390 x 96 - 147 mm
  • Aus ABS in weiß
  • Traglast 30 kg

Suchbegriffe:
CPU-Halter, PC-Halter, Computerhalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
500 mm
Breite:
201 mm
Tiefe:
172 mm
für Gerätehöhe:
240-390 mm
für Gerätebreite:
96-147 mm
Traglast:
30 kg
Material:
ABS
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.38 kg
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, CPU-Halter, PC-Halter, Computerhalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.