Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gefahrstoffschrank,f. wasserg./aggressive Stoffe,HxBxT 2160x1500x1480mm,Doppel-Flügeltür,Bodenwanne m. PE-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144709
144709
Artikel-Nr.:
     827-144709
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-7211-A
EAN/GTIN:
     4260139976256
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
PE-Gefahrstoffschrank
  • geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
  • zur Lagerung im Freien
  • nicht brandgeschützt
  • für 4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC/IBC
  • Höhe x Breite x Tiefe 2160 x 1500 x 1480 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1390 x 1340 x 1360 mm
  • Konstruktion aus Polyethylen
  • Doppel-Flügeltür
  • hohe Stabilität durch umlaufende Stabilisierungsrippen
  • Stellebene Bodenwanne mit PE-Gitterrost
  • Auffangvolumen Bodenwanne 1000 l
  • Unterbau unterfahrbare Fußkonstruktion

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Flügeltürschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Fassschrank, Fasslagerung, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Fasslagertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Möbeltyp:
Schrank
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und aggressive Stoffe
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Höhe:
2160 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1480 mm
Innenhöhe:
1390 mm
Breite innen:
1340 mm
Innentiefe:
1360 mm
Kapazität:
4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC/IBC
Schrank Ausstattung:
Bodenwanne mit Gitterrost
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Bodenwanne mit PE-Gitterrost
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
1000 l
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Material:
Polyethylen
Unterbau:
unterfahrbare Fußkonstruktion
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
hohe Stabilität durch umlaufende Stabilisierungsrippen
Gewicht:
191 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, gefahrstoffschrank lacont, gefahrstoff fasslager, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Flügeltürschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Fassschrank, Fasslagerung, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Fasslagertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.594,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.872,76*
€ 3.418,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.844,18*
€ 3.384,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.713,02*
€ 3.228,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.642,06*
€ 3.144,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.594,49*
€ 3.087,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.