Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegewanne,f. Gift-/Chemikalienschrank,f. Schrank BxT 600x570mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144741
144741
Artikel-Nr.:
     827-144741
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6135-A
EAN/GTIN:
     4260139979400
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Chemikalienschrankwannenboden
Wannenboden Chemikalienschrank
Einlegewanne für Gift-/Chemikalienschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 600 x 570 mm

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Einlegewanne
für Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
für Schrankbreite:
600 mm
für Schranktiefe:
570 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: wannenboden chemikalienschrank, Chemikalienschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Umweltschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 67,72*
€ 85,19*
Lager 827
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 85,21*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.