Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank,f. 20x11kg Flasche,HxBxT 1435x1710x720mm,m. Dach,m. Doppel-Flügeltür,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144745
144745
144745
Artikel-Nr.:
     827-144745
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3211-B
EAN/GTIN:
     4260139971589
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank
  • zur Lagerung im Freien
  • für 20 x 11 kg Gasflaschen oder 9 x 33 kg Gasflaschen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 1710 x 720 mm
  • 1 herausnehmbarer Boden
  • Be- und Entlüftung durch Lochbild an Tür und Seitenwänden
  • mit Dach
  • mit Doppel-Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschenschrank, Gasflaschen-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Gasflaschencontainer, Gitterschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Containertyp:
Gasflaschenschrank
Lagerort:
im Freien
Kapazität:
29 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen 11 kg:
20 Stück
Kapazität Gasflaschen 33 kg:
9 Stück
Höhe:
1435 mm
Breite:
1710 mm
Tiefe:
720 mm
Container Ausstattung:
1 herausnehmbarer Boden
Dach:
ja
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Isolierung:
nein
Belüftung:
durch Lochbild an Tür und Seitenwänden
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
105 kg
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, gasflaschenschrank lacont, druckgasflaschenschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazin, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Gasflaschencontainer, Gitterschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,60*
€ 1.019,55*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,01*
€ 1.019,58*
21 Tage
5
Frei Haus
ab € 957,37*
€ 1.090,16*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,95*
€ 1.129,95*
Lager 827
28 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.030,02*
€ 1.170,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,27*
€ 1.392,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,19*
€ 1.390,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,81*
€ 1.333,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,25*
€ 1.289,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,02*
€ 1.225,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.