Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand,HxB 400x1400mm,Winkel 90-180°,Wand Stoff,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144883
144883
144883
144883
144883
144883
Artikel-Nr.:
     827-144883
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS271404-RU
EAN/GTIN:
     4038933511504
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Tischtrennwand
  • Höhe x Breite 400 x 1400 mm
  • Aufstellwinkel 90 - 180°
  • Wand aus Stoff in grau
  • Oberfläche pinnbar
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • Die Anlieferung erfolgt als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung

Zubehör:

  • 144953 Klemmfuß
  • 144954 Tischfuß
  • 144956 Linearverbindung, H 400 mm
  • 144961 Winkelverbindung, H 400 mm
  • 144967 Winkelverbindung 4x90°, H 400 mm

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Modul:
Tischtrennwand
Höhe:
400 mm
Breite:
1400 mm
Winkel:
90-180 °
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar
Farbe Wand:
grau
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Ausführung:
BasicLine
Anlieferung:
als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Tischtrennwand, büro raumteiler, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,20*
€ 278,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,20*
€ 278,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,82*
€ 279,69*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 258,45*
€ 318,38*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,38*
€ 378,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,03*
€ 372,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S03
ab € 65,33*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S02
ab € 74,54*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27L04
ab € 14,86*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27R04
ab € 14,97*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27V04
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.