Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schallabsorbierende Stellwand,HxBxT 1400x1000x41mm,Wand Stoff,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145041
145041
145041
Artikel-Nr.:
     827-145041
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS411014-CU
EAN/GTIN:
     4038933517933
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Schallabsorbierende Stellwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 1400 x 1000 x 41 mm
  • Wand aus Stoff in blau
  • Oberfläche pinnbar, schallabsorbierend
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff

Zubehör:

  • 145066 Standfuß, m. Höhenausgleich, f. Büro-Trennwand
  • 145073 Verbindungssäule, f. Trennwand, H 1000 mm, Winkel 0-180°
  • 145075 Verbindungssäule, f. Trennwand, H 1400 mm, Winkel 0-180°
  • 145080 Verbindungssäule 4x90°, f. Trennwand, H 1000 mm
  • 145082 Verbindungssäule 4x90°, f. Trennwand, H 1400 mm

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Akustik Absorber:
Trennwand
Modul:
Wandelement
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Stellwand
Höhe:
1400 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
41 mm
klappbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar // schallabsorbierend
Farbe Wand:
blau
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,61*
€ 653,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,28*
€ 653,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,61*
€ 656,51*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 654,57*
€ 757,12*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,12*
€ 900,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,83*
€ 894,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,94*
€ 855,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,74*
€ 814,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,57*
€ 778,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S03
ab € 88,06*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R10
ab € 97,91*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R14
ab € 113,64*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V10
ab € 59,09*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V14
ab € 72,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.