Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schallabsorbierende Stellwand,HxBxT 1600x800x41mm,Wand Stoff,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145048
145048
145048
145048
Artikel-Nr.:
     827-145048
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS410816-CU
EAN/GTIN:
     4038933488295
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Schallabsorbierende Stellwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 800 x 41 mm
  • Wand aus Stoff in blau
  • Oberfläche pinnbar, schallabsorbierend
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff
  • Die Anlieferung erfolgt als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung

Zubehör:

  • 145066 Standfuß, m. Höhenausgleich, f. Büro-Trennwand
  • 145072 Verbindungssäule, f. Trennwand, H 800 mm, Winkel 0-180°
  • 145076 Verbindungssäule, f. Büro-Trennwand, H 1600 mm, Winkel 0-180°
  • 145079 Verbindungssäule 4x90°, f. Trennwand, H 800 mm
  • 145083 Verbindungssäule 4x90°, f. Büro-Trennwand, H 1600 mm

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Stellwand, Stellwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Informationsausstattung:
Stellwand
Akustik Absorber:
Trennwand
Modul:
Wandelement
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Stellwand
Höhe:
1600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
41 mm
klappbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar // schallabsorbierend
Farbe Wand:
blau
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Ausführung:
ProfiLine - schallabsorbierend
Anlieferung:
als Komplettbausatz, inkl. Aufbauanleitung
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,38*
€ 652,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,26*
€ 652,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,20*
€ 655,05*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 651,55*
€ 755,47*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,47*
€ 899,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,92*
€ 892,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,39*
€ 870,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,75*
€ 838,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,55*
€ 775,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S03
ab € 88,06*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R08
ab € 87,61*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R16
ab € 123,50*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V08
ab € 53,72*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V16
ab € 77,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.