Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-820x1800x800mm,Platte Nussbaum,4-Fuß silber,rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145174
145174
145174
145174
Artikel-Nr.:
     827-145174
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 1800 x 800 mm
  • Platte aus Feinspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Nussbaum
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • rund
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Nussbaum
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
rund
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch, bürotisch, schreibtische nussbaum, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,53*
€ 517,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,99*
€ 506,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,11*
€ 491,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,12*
€ 476,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,85*
€ 423,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.