Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch,HxBxT 680-820x2166x1130mm,Platte lichtgrau,Vertiefung rechts,Winkel 135 °,4-Fuß silber,Rundrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145186
145186
145186
145186
Artikel-Nr.:
     827-145186
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 2166 x 1130 mm
  • Platte aus Feinspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung rechts, Winkel 135 °
  • 4-Fußgestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Plattenform:
Winkel
Vertiefung:
rechts
Winkel:
135 °
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
Rundrohr
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
59 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, geramöbel bürotisch, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 571,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,27*
€ 801,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,87*
€ 793,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,60*
€ 773,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,46*
€ 743,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,56*
€ 680,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.