Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungselement,90 °,BxT 1225x1225mm,f. 4-Fuß,Platte graphit,eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145194
145194
Artikel-Nr.:
     827-145194
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Verkettungselement
  • Winkel 90 °
  • Breite x Tiefe 1225 x 1225 mm
  • für 4-Fußgestell
  • Platte aus Feinspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor graphit
  • Form eckig

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Ansatzplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischausführung:
4-Fußgestell
Winkel:
90 °
Breite:
1225 mm
Tiefe:
1225 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
graphit
höhenverstellbar:
ja
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Schreibtisch, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Ansatzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,52*
€ 457,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,68*
€ 455,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,53*
€ 431,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,46*
€ 420,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,08*
€ 377,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.