Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-820x1600x800mm,Platte weiß,C-Fuß silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145209
145209
145209
145209
Artikel-Nr.:
     827-145209
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 1600 x 800 mm
  • Platte aus Feinspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Plattenstärke 25 mm
  • C-Fußgestell in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 145095 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1600 mm, Front Ahorn
  • 145096 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1600 mm, Front Buche
  • 145097 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1600 mm
  • 145098 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1600 mm, Front weiß
  • 145099 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1600 mm, Front Ahorn, Monitorausschnitt
  • 145100 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1600 mm, Front Buche, Monitorausschnitt
  • 145101 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1600 mm, Monitorausschnitt
  • 145102 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1600 mm, Front weiß, Monitorausschnitt
  • 145112 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1236 mm, Front Ahorn
  • 145113 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, Front Buche
  • 145114 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch
  • 145115 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, Front weiß
  • 145117 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1236 mm, Front Ahorn, geschwungene Thekenplatte
  • 145118 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1236 mm, Front Buche, geschwungene Thekenplatte
  • 145119 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1236 mm, Front weiß, geschwungene Thekenplatte
  • 145235 Verkettungselement, 90 °, BxT 1225x1225 mm, f. C-Fuß, Platte weiß, eckig

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Farbe Gestell:
silber
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch bxtxh 1600x800x720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,29*
€ 509,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,68*
€ 500,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,12*
€ 484,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,46*
€ 471,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,67*
€ 418,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-830090-L+N-617508-L
ab € 320,55*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-B+N-617508-B
ab € 319,86*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-W+N-617508-W
ab € 320,31*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-A+N-617508-A
ab € 321,19*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-A+N-617508-A
ab € 371,61*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-B+N-617508-B
ab € 371,05*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-W+N-617508-W
ab € 371,16*
Zubehör
Geramöbel
N-647510
ab € 315,25*
Zubehör
Geramöbel
N-830016-L+N-618103-LS
ab € 401,95*
Zubehör
Geramöbel
N-830016-A+N-618103-AS
ab € 403,88*
Zubehör
Geramöbel
N-830216-A+N-618103-AS
ab € 453,60*
Zubehör
Geramöbel
N-830016-B+N-618103-BS
ab € 403,43*
Zubehör
Geramöbel
N-830216-B+N-618103-BS
ab € 456,79*
Zubehör
Geramöbel
N-830016-W+N-618103-WS
ab € 405,19*
Zubehör
Geramöbel
N-830216-W+N-618103-WS
ab € 457,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.