Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-820x1800x800mm,Platte graphit,C-Fuß silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145214
145214
Artikel-Nr.:
     827-145214
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 1800 x 800 mm
  • Platte aus Feinspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor graphit
  • Plattenstärke 25 mm
  • C-Fußgestell in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 145103 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1800 mm, Front Ahorn, Fächer
  • 145104 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1800 mm, Front Buche, Fächer
  • 145106 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1800 mm, Fächer
  • 145107 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1800 mm, Front weiß, Fächer
  • 145108 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1800 mm, Front Ahorn, Fächer, Monitorausschnitt
  • 145109 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1800 mm, Front Buche, Fächer, Monitorausschnitt
  • 145110 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1800 mm, Fächer, Monitorausschnitt
  • 145111 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1800 mm, Front weiß, Fächer, Monitorausschnitt
  • 145233 Verkettungselement, 90 °, BxT 1225x1225 mm, f. C-Fuß, Platte graphit, eckig

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
graphit
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Farbe Gestell:
silber
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,62*
€ 539,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,65*
€ 532,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,40*
€ 515,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,22*
€ 501,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,68*
€ 448,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-647510
ab € 316,38*
Zubehör
Geramöbel
N-830018-A+N-618146-AS
ab € 452,32*
Zubehör
Geramöbel
N-830218-A+N-618146-AS
ab € 499,66*
Zubehör
Geramöbel
N-830018-B+N-618146-BS
ab € 448,35*
Zubehör
Geramöbel
N-830218-B+N-618146-BS
ab € 501,34*
Zubehör
Geramöbel
N-830018-W+N-618146-WS
ab € 450,63*
Zubehör
Geramöbel
N-830218-W+N-618146-WS
ab € 499,63*
Zubehör
Geramöbel
N-830018-L+N-618146-LS
ab € 449,68*
Zubehör
Geramöbel
N-830218-L+N-618146-LS
ab € 504,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.