Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 642x390x436mm,1 HR-Auszüge,Korpus weiß,Front orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145388
145388
Artikel-Nr.:
     827-145388
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBHVCV.05
EAN/GTIN:
     3660141921083
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufhängesystem Hängeregistratur
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 642 x 390 x 436 mm
  • Konstruktion aus Polystyrol/ABS-Kunststoff
  • 1 HR-Auszüge
  • Korpus in weiß
  • Front in orange
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Schrank, Büroschrank, Rollcontainer, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyBox
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Polystyrol/ABS-Kunststoff
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Schubladen, HR-Auszug
Traglast Fachboden:
30 kg
Schubladen Anzahl:
3 Stück
HR-Auszüge Anzahl:
1 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
orange
abschließbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
14.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängerahmen Büroregalschrank, Hängeregistratur-Auszug, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer weiß 3 schübe, aufhängesystem hängeregistratur, aktenschrank paperflow, Beistellschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Schrank, Büroschrank, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,20*
€ 209,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.