Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterbeutel,f. Nass-/Trockensauger,Vlies,LxB 260x190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
145432
145432
145432
Artikel-Nr.:
     827-145432
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     28630060
EAN/GTIN:
     4039784945241
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Filterbeutel
  • für Nass- und Trockensauger
  • aus Vlies
  • Länge x Breite 260 x 190 mm

Suchbegriffe:
Reinigungsmaschine, Industriestaubsauger, Staubsauger, Sauger, Reinigungsgerät, Nass- und Trockensauger, Industriesauger, Filter

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Material:
Vlies
Länge:
260 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
0.334 kg
Weitere Suchbegriffe: Nasstrockensaugerset, Filtersäcke, Sackfilter, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, papierfilterbeutel kärcher, filtersäcke, Reinigungsmaschine, Industriestaubsauger, Staubsauger, Sauger, Reinigungsgerät, Nass- und Trockensauger, Industriesauger, Filter
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,94*
€ 12,33*
4 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 12,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 12,51*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,53*
€ 13,06*
Lager 827
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 29,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
1.628-360.0
ab € 159,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.