Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne,f. Schreibtisch,HxBxT 70x1400x160mm,f. Tisch B 2000mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145627
145627
Artikel-Nr.:
     827-145627
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     T4GSE200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
Kabelwanne für Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 1400 x 160 mm
  • Für Tischbreite 2000 mm
  • In silber

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Kabelwanne für Schreibtisch, Schreibtisch, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Kabelwanne
für Tischtyp:
Schreibtisch
Höhe:
70 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
160 mm
für Tischbreite:
2000 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, schreibtisch kabelführung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Kabelwanne für Schreibtisch, Schreibtisch, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.