Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne,f. Schreibtisch,HxBxT 70x1800x160mm,f. Tisch B 1800mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145628
145628
Artikel-Nr.:
     827-145628
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     T4GMB180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
Kabelwanne für Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 1800 x 160 mm
  • Für Tischbreite 1800 mm
  • In silber

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Kabelwanne für Schreibtisch, Schreibtisch, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Kabelwanne
für Tischtyp:
Schreibtisch
Höhe:
70 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
160 mm
für Tischbreite:
1800 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, schreibtisch kabelführung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Kabelwanne für Schreibtisch, Schreibtisch, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.