Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne,f. Konferenztisch,f. Kufengestell,HxBxT 70x1040x160mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145631
145631
Artikel-Nr.:
     827-145631
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     COGRV140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Kabelwanne für Konferenztisch
  • passend für Kufengestell
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 1040 x 160 mm
  • In silber

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Kabelwanne für Schreibtisch, Schreibtisch, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Kabelwanne
für Tischtyp:
Konferenztisch
für Gestellform:
Kufengestell
Höhe:
70 mm
Breite:
1040 mm
Tiefe:
160 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, besprechungstisch 1600x800, besprechungstisch, quadrifoglio besprechungstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Kabelwanne für Schreibtisch, Schreibtisch, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.