Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss,f. Raumteiler,3 OH,HxT 1320x450mm,Ulme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145684
145684
Artikel-Nr.:
     827-145684
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     X8FF0MA OL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung
Büro-Möbel
Büro-Möbelsystem
Büroschrank
Abschluss
  • Für Raumteiler
  • Für 3 Ordnerhöhen
  • Höhe x Tiefe 1320 x 450 mm
  • in Ulme

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Büroregal, Büro-Regal, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Regal- und Schrankwand-System, Regal, Regal für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Raumteiler
Höhe:
1320 mm
Tiefe:
450 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Farbe:
Ulme
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.