Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 2140x860x450mm,4xHolzboden,5 OH,Korpus weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145687
145687
145687
Artikel-Nr.:
     827-145687
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     COEG86S BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 2140 x 860 x 450 mm
  • Fachboden 25 mm stark
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 5 Ordnerhöhen
  • 4 Ebene(n) mit Holzboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Fachbodenkanten durch schlagfeste ABS-Umleimer vor unschönen Rissen und Ausbrechen an den Kanten geschützt
  • Verdeckte Bodenträger sorgen für hohe Stabilität und schützen vor dem Durchbiegen der Seiten bei Belastung
  • Korpus in weiß
  • Ebenen in weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 145711 Abschluss, f. Raumteiler, 5 OH, HxT 2160x450 mm, weiß
  • 145720 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 860x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145724 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1290x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145729 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1720x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145733 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2150x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145737 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2580x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroregal, Büro-Regal, Büro-Schranksystem, Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
2140 mm
Breite:
860 mm
Tiefe:
450 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Boden:
weiß
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
5 Stück
Stärke Fachboden:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
65.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß holz 4 böden, aktenregal holz, aktenregal weiß, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroregal, Büro-Regal, Büro-Schranksystem, Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regalwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,14*
€ 482,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,06*
€ 478,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,35*
€ 453,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,48*
€ 444,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF129 BA
ab € 63,65*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF172 BA
ab € 72,69*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF215 BA
ab € 81,26*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF258 BA
ab € 91,87*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF860 BA
ab € 55,10*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8FF0SU BA
ab € 195,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.