Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank,HxBxT 2140x860x450mm,2 HR-Auszüge,Korpus weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145703
145703
145703
145703
Artikel-Nr.:
     827-145703
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     IDE386S OL ZEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischrank mit Registraturauszug
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Kombischrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2140 x 860 x 450 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • mit 2 HR-Auszügen
  • Auszug 100 %
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Unterbau ohne Sockel
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Zubehör:

  • 145711 Abschluss, f. Raumteiler, 5 OH, HxT 2160x450 mm, weiß
  • 145714 Abschluss, f. Raumteiler, 5 OH, HxT 2160x450 mm, Ulme
  • 145720 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 860x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145723 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 860x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Ulme
  • 145724 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1290x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145727 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1290x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Ulme
  • 145729 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1720x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145732 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1720x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Ulme
  • 145733 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2150x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145736 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2150x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Ulme
  • 145737 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2580x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145741 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2580x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Ulme

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrankkombination, Schrank- und Regal-System

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Stärke Fachboden:
25 mm
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kombischrank
Material:
Holz
Höhe:
2140 mm
Breite:
860 mm
Tiefe:
450 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, HR-Auszug
HR-Auszüge Anzahl:
2 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Auszug:
100 %
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
nein
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Unterbau:
ohne Sockel
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
78.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalschrank, kombischrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrankkombination, Schrank- und Regal-System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 905,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,60*
€ 1.203,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,55*
€ 1.198,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,36*
€ 1.155,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,96*
€ 1.122,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,10*
€ 1.077,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF129 OL
ab € 65,92*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF129 BA
ab € 65,91*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF172 OL
ab € 74,67*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF172 BA
ab € 74,61*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF215 OL
ab € 83,41*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF215 BA
ab € 83,49*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF258 OL
ab € 94,01*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF258 BA
ab € 94,38*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF860 OL
ab € 56,44*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF860 BA
ab € 56,44*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8FF0SU OL
ab € 199,26*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8FF0SU BA
ab € 200,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.