Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürenschrank,HxBxT 2140x860x450mm,m. Rahmen,4xHolzboden,5 OH,Korpus alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145705
145705
Artikel-Nr.:
     827-145705
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     IDEV86S AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastür-Schrank
Glastüren-Schrank
Glastürenschrank
Glastürschrank
Glastürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2140 x 860 x 450 mm
  • Konstruktion aus Holz/Glas
  • Glas-Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 95 °
  • Türen mit Aluminiumrahmen
  • 4 Ebene(n) mit Holzboden
  • 5 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Korpus in alu
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Schrank für Büro, Schrank, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Schrank mit Flügeltüren

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Glas-Doppel-Flügeltür
Höhe:
2140 mm
Breite:
860 mm
Tiefe:
450 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz/Glas
Farbe Korpus:
alu
Türöffnungswinkel:
95 °
Anlieferung:
zerlegt
fahrbar:
nein
Stärke Fachboden:
25 mm
Tür Ausstattung:
Türen mit Aluminiumrahmen
Gewicht:
84.3 kg
Weitere Suchbegriffe: glastür schrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Schrank für Büro, Schrank, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Schrank mit Flügeltüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 778,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,45*
€ 1.071,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,14*
€ 1.035,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,62*
€ 994,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,09*
€ 925,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.