Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss,f. Raumteiler,5 OH,HxT 2160x450mm,Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145713
145713
145713
Artikel-Nr.:
     827-145713
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     X8FF0SU NO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung
Büro-Möbel
Büro-Möbelsystem
Büroschrank
Abschluss
  • Für Raumteiler
  • Für 5 Ordnerhöhen
  • Höhe x Tiefe 2160 x 450 mm
  • in Nussbaum

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Büroregal, Büro-Regal, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Regal- und Schrankwand-System, Regal, Regal für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Raumteiler
Höhe:
2160 mm
Tiefe:
450 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Farbe:
Nussbaum
Gewicht:
36 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,10*
€ 290,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,95*
€ 274,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.