Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte,f. Büroschrank/-regal,BxT 430x450mm,Holz Melaminharz Dekor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145715
145715
145715
Artikel-Nr.:
     827-145715
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     X8TF430 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Abdeckplatte für Büroschrank/-regal
  • Breite x Tiefe 430 x 450 mm
  • aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Büroregal, Büro-Regal, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Regal- und Schrankwand-System, Regal, Regal für Büro, Abdeckplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Büroschrank/-regal
Breite:
430 mm
Tiefe:
450 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
weiß
Gewicht:
3.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Büroregal, Büro-Regal, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Regal- und Schrankwand-System, Regal, Regal für Büro, Abdeckplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.