Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte,f. Büroschrank/-regal,BxT 2150x450mm,Holz Melaminharz Dekor Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145735
145735
145735
Artikel-Nr.:
     827-145735
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     X8TF215 NO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Abdeckplatte für Büroschrank/-regal
  • Breite x Tiefe 2150 x 450 mm
  • aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Nussbaum

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Büroregal, Büro-Regal, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Regal- und Schrankwand-System, Regal, Regal für Büro, Abdeckplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Büroschrank/-regal
Breite:
2150 mm
Tiefe:
450 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
Nussbaum
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Büroregal, Büro-Regal, Schrank- und Regal-System, Schrankkombination, Regal- und Schrankwand-System, Regal, Regal für Büro, Abdeckplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.