Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusselement,f. Raumteiler,HxT 2150x440mm,5 OH,Holz,Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145786
145786
Artikel-Nr.:
     827-145786
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     LIFISU0 NO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung
Büro-Möbel
Büro-Möbelsystem
Büro-Raumteiler
Abschlusselement für Raumteiler
  • Höhe x Tiefe 2150 x 440 mm
  • 5 Ordnerhöhen
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Nussbaum

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Raumteiler, Büroregal, Büro-Regal, Regal, Regal- und Schrankwand-System

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Raumteiler
Wandtyp:
Abschlusselement
Höhe:
2150 mm
Tiefe:
440 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Material:
Holz
Oberfläche Wand:
melaminharzbeschichtet
Farbe Wand:
Nussbaum
Gewicht:
27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,69*
€ 287,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.