Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür,f. Raumteiler,Anschlag rechts,1 OH,HxB 450x430mm,Holz,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145797
145797
Artikel-Nr.:
     827-145797
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     LIALRD0 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Flügeltür für Raumteiler
  • Türanschlag rechts
  • Für 1 Ordnerhöhen
  • Höhe x Breite 450 x 430 mm
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Raumteiler, Büroregal, Büro-Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regal

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Raumteiler
Regalzubehör:
Tür
Türtyp:
Flügeltür
Türanschlag:
rechts
Höhe:
450 mm
Breite:
430 mm
Ordnerhöhen:
1 Stück
abschließbar:
nein
Material:
Holz
Oberfläche Tür:
melaminharzbeschichtet
Farbe Tür:
weiß
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Raumteiler, Büroregal, Büro-Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.