Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür,f. Raumteiler,Anschlag links,1 OH,HxB 450x430mm,Holz,Ulme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145804
145804
Artikel-Nr.:
     827-145804
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     LIALRS0 OL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Flügeltür für Raumteiler
  • Türanschlag links
  • Für 1 Ordnerhöhen
  • Höhe x Breite 450 x 430 mm
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Ulme

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Raumteiler, Büroregal, Büro-Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regal

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Raumteiler
Regalzubehör:
Tür
Türtyp:
Flügeltür
Türanschlag:
links
Höhe:
450 mm
Breite:
430 mm
Ordnerhöhen:
1 Stück
abschließbar:
nein
Material:
Holz
Oberfläche Tür:
melaminharzbeschichtet
Farbe Tür:
Ulme
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Raumteiler, Büroregal, Büro-Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.