Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Flügeltür,f. Raumteiler,1 OH,HxB 860x450mm,Holz,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145805
145805
Artikel-Nr.:
     827-145805
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     LIALDRI0 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Doppel-Flügeltür für Raumteiler
  • Für 1 Ordnerhöhen
  • Höhe x Breite 860 x 450 mm
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Raumteiler, Büroregal, Büro-Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regal

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Raumteiler
Regalzubehör:
Tür
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
860 mm
Breite:
450 mm
Ordnerhöhen:
1 Stück
abschließbar:
nein
Material:
Holz
Oberfläche Tür:
melaminharzbeschichtet
Farbe Tür:
weiß
Gewicht:
5.3 kg
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Raumteiler, Büroregal, Büro-Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.