Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür,f. Raumteiler,Anschlag rechts,2 OH,HxB 830x430mm,Holz,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145814
145814
Artikel-Nr.:
     827-145814
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     LIAL122 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Flügeltür für Raumteiler
  • Türanschlag rechts
  • Für 2 Ordnerhöhen
  • Höhe x Breite 830 x 430 mm
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Raumteiler, Büroregal, Büro-Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regal

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Raumteiler
Regalzubehör:
Tür
Türtyp:
Flügeltür
Türanschlag:
rechts
Höhe:
830 mm
Breite:
430 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
abschließbar:
nein
Material:
Holz
Oberfläche Tür:
melaminharzbeschichtet
Farbe Tür:
weiß
Gewicht:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Raumteiler, Büroregal, Büro-Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.