Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür,f. Raumteiler,Anschlag links,3 OH,HxB 1280x430mm,Holz,Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145825
145825
Artikel-Nr.:
     827-145825
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     LIAL123 NO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Flügeltür für Raumteiler
  • Türanschlag links
  • Für 3 Ordnerhöhen
  • Höhe x Breite 1280 x 430 mm
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Nussbaum

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Raumteiler, Büroregal, Büro-Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regal

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Raumteiler
Regalzubehör:
Tür
Türtyp:
Flügeltür
Türanschlag:
links
Höhe:
1280 mm
Breite:
430 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
abschließbar:
nein
Material:
Holz
Oberfläche Tür:
melaminharzbeschichtet
Farbe Tür:
Nussbaum
Gewicht:
7.1 kg
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Raumteiler, Büroregal, Büro-Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.